Utgått
GIRA - Ramme F100 hvit glanset 4 hull

GIRA - Ramme F100 hvit glanset 4 hull

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Tekstfelt / informasjonsområde - Nei

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337044055

Elnummer

1404401

Leverandørens varenummer

GI0214112

Typebeskrivelse

Data/-tele-/signalkontakt

Antall enheter

4

Monteringsretning

Vannrett og loddrett

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Materiale

Plast

Farge

Hvit

Antall enheter horisontalt

4

Antall enheter vertikalt

4

Antall moduler horisontal (ved modulbygging)

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging)

0

Med montasjeramme

Nei

Innfelt montasje

Ja

Egnet for gulvboks

Nei

Egnet for veggkanal

Nei

Egnet for innfelt montasje

Nei

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

9010

Gjennomsiktig

Nei

Med hengslet lokk

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK05

Type feste

Klemfeste

4-H RAMME F100 HVIT