Utgått

GIRA - Slavedimmer system 2000 uten ramme - GK33303

KopierKopier
GIRA - Slavedimmer system 2000 uten ramme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Biapparat

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070738010742

Elnummer

1404497

Leverandørens varenummer

GK33303

Typebeskrivelse

Bygg Andre

Modell / utførelse:

Biapparat

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Type feste:

Feste med klo og skrue

UNIVERSAL SLAVE "DIMMER"