Utgått
GIRA - System2000 påsats Touch bryter Gira E22 Aluminium (lakkert)

GIRA - System2000 påsats Touch bryter Gira E22 Aluminium (lakkert)

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Styring av elektriske forbrukere

  • Egnet for bruk med dimmer - Nei

  • Egnet for bruk med sjalusibryter - Nei

  • Farge - Aluminium

  • Antall knapper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337052258

Elnummer

1404449

Leverandørens varenummer

GI2261203

Typebeskrivelse

Deler

Bruksområde

Styring av elektriske forbrukere

Egnet for bruk med dimmer

Nei

Egnet for bruk med sjalusibryter

Nei

Farge

Aluminium

Antall knapper

1

Egnet for bruk med omkobler

Ja

Med avdekning

Ja

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Gjennomsiktig

Nei

Med LED-visning

Nei

TOUCH SENSOR KOBL.2000 E22 ALU