Utgått
GIRA - Trykkbryter Av 2 pol. kontroll Gira TX_44 (VT I) antrasitt

GIRA - Trykkbryter Av 2 pol. kontroll Gira TX_44 (VT I) antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337122678

Elnummer

1420847

Leverandørens varenummer

GI12267

Typebeskrivelse

Topolet

Koblingstype

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte

Vippe/tast

Antall vipper

1

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Antrasitt

Monteringsarrangement

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Trykkbryter

Ja

Type feste

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate

Nei

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Andre

RAL-nummer (lignende)

0

Tekstfelt/merkefelt

Ja

Belysning

Ja

Belysningsfunksjon

Belyst (på)

Type belysning

Glimlampe

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP44

Nominell spenning

250 V

Merkestrøm

10 A

Brytestrøm for lysrør

10 AX

Tilbakemelderkontakt

Nei

Tilkoblingstype

Stikklemme

Vaskemaskinbryter

Nei

TRYKKBR.2-POL.M/LYS ANTRAS. TX