OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
GIRA - Trykkbryter Dobbel endevender Gira TX_44 (VT I) antrasitt

GIRA - Trykkbryter Dobbel endevender Gira TX_44 (VT I) antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Veksel-/vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337128670

Elnummer

1420837

Leverandørens varenummer

GI12867

Typebeskrivelse

Enpolet/endevender

Koblingstype

Veksel-/vekselbryter

Betjeningsmåte

Vippe/tast

Antall vipper

2

Monteringsmetode

Innfelt

Farge

Antrasitt

Monteringsarrangement

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Trykkbryter

Ja

Type feste

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate

Nei

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

RAL-nummer (lignende)

0

Tekstfelt/merkefelt

Nei

Belysning

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP44

Nominell spenning

250 V

Merkestrøm

10 A

Brytestrøm for lysrør

10 AX

Tilbakemelderkontakt

Nei

Tilkoblingstype

Stikklemme

Termisk bryter

Nei

Vaskemaskinbryter

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

TRYKKBR.DOB.ENDEV.ANTRAS. TX_4