Utgått
GIRA - Trykkbryter pl.vippe vekselv. antrasitt

GIRA - Trykkbryter pl.vippe vekselv. antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - Nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Kontaktløs type - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337029458

Elnummer

1424635

Leverandørens varenummer

GI013028

Typebeskrivelse

1424635

Modell / utførelse

Enkeltbryter

Betjeningsmåte

Vippe

Med belysning

Nei

Monteringsarrangement

Grunnelement med sentral dekkplate

Kontaktløs type

Nei

Antall vipper

1

Nominell spenning

250 V

Merkestrøm

10 A

Med lyskilde

Nei

Med signallampe

Nei

Tilbakemelderkontakt

Nei

Tilkoblingstype

Stikklemme

Monteringsmetode

Innfelt

Type feste

Feste med klo og skrue

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Farge

Antrasitt

Gjennomsiktig

Nei

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Påtrykt

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Enhet bredde

55 mm

Enhet høyde

55 mm

Enhet dybde

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

Trykkbryter 10 A 250 V med loddrett vippe Endevender 1-pol