Utgått
GIRA - Vippesett 2x Plus MF System 55 klar/kremhvit

GIRA - Vippesett 2x Plus MF System 55 klar/kremhvit

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - Nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337081531

Elnummer

4507173

Leverandørens varenummer

GB214201

Typebeskrivelse

Vippesett til KNX bryter med display

Bussystem EIB/KNX

Ja

Bussystem KNX-Radio

Nei

Materiale

Andre

Overflatebeskyttelse

Andre

Farge

Hvit

Bussystem radiofrekvens

Nei

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Øvrige bussystemer

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon

Nei

Busstilkobling inkludert

Nei

Materialkvalitet

Andre

Type overflate

Blank

RAL-nummer (lignende)

1013

Gjennomsiktig

Nei

Passer til plus variantene