Utgått

GIRA - Vippesett 4x, for merking System 55 antrasitt

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - Nei

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337012498

Elnummer

4507257

Leverandørens varenummer

GB220428

Typebeskrivelse

4507257

Bussystem EIB/KNX

Ja

Bussystem KNX-Radio

Nei

Materiale

Andre

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Farge

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens

Nei

Bussystem LON

Nei

Bussystem Powernet

Nei

Øvrige bussystemer

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon

Nei

Busstilkobling inkludert

Nei

Materialkvalitet

Andre

Gjennomsiktig

Nei

Vippesett med individuell teksting av vippene i ekte materialer, konfigureres på Internett med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com.