OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
GIRA - Vippetast Lukkekontakt System 55 aluminiumsfarget

GIRA - Vippetast Lukkekontakt System 55 aluminiumsfarget

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkeltbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Med belysning - Nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Antall vipper - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337040736

Elnummer

1474149

Leverandørens varenummer

GK15126

Typebeskrivelse

Video

Modell / utførelse

Enkeltbryter

Betjeningsmåte

Vippe

Med belysning

Nei

Monteringsarrangement

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall vipper

1

Antall moduler (ved modulbygging)

1

Antall poler

1

Nominell spenning

250 V

Merkestrøm

16 A

Med signallampe

Nei

Tilbakemelderkontakt

Nei

Monteringsmetode

Innfelt

Type feste

Feste med klo og skrue

Materiale

Andre

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Andre

Type overflate

Matt

Farge

Aluminium

Gjennomsiktig

Nei

Tekstfelt / informasjonsområde

Nei

Påtrykt

Uten

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

IMPULSBRYTER ENKEL ALU