Glamox Heating - GLAMOX H30 H 0600W DT HVIT M/ DIG. TERM. LEDN/PLUGG IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt - 600 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040666700060
Elnummer
5428482
Leverandørens varenummer
670006
Typebeskrivelse
5428482
Modell / utførelse
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt
600 W
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Andre
Varmeelementmateriale
Aluminium
Luftuttak
Topp
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
220...240 V
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,3 m
Posisjon betjeningspanel
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Temperaturjustering
5...35 °C
Bredde
589 mm
Høyde
370 mm
Dybde
90 mm
Vekt
4 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Ja
Forbruk indikasjon
Nei
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kan styres via APP (application)
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
600W, 230V, IP20, h: 370mm
Glamox Heating H30 er like velegnet i alle typer interiør, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med tidsriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interiøret i rommet.
Det er lagt stor vekt på brukervennlighet med enkel og oversiktlig regulering. Lettleste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, høyt oppe på ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling.
Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs økodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming.
5 års garanti