Glamox Heating - Glamox H40 H 1000W HVIT VARMEPANEL uten termostat
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt - 1000 W
Effektstyring - Elektronisk
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040666170047
Elnummer
5428496
Leverandørens varenummer
617004
Typebeskrivelse
5428496
Modell / utførelse
Lav (30-50 cm)
Monteringsmetode
Gulv-/veggapparat
Oppvarmingseffekt
1000 W
Effektstyring
Elektronisk
Farge
Hvit
Frontmateriale
Stål
Gittermodell
Andre
Varmeelementmateriale
Aluminium
Luftuttak
Topp
Med ventilator
Nei
Matespenningsområde
220...240 V
Elektrisk tilkobling
Tilkoblingsledning med plugg
Tilkoblingsledningens lengde
1,3 m
Posisjon betjeningspanel
Topp
Egnet for trådløs fjernkontroll
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Temperaturjustering
5...35 °C
Bredde
809 mm
Høyde
330 mm
Dybde
87 mm
Vekt
4,8 kg
Beskyttelsesklasse IP
IP24
Isoleringsklasse
II
Overopphetingsvern
Ja
Programmerbar
Nei
Frostvaktkrets
Nei
Digital visning
Ja
Med indikator for tilstedeværelse
Nei
For bustilkobling
Nei
Med tidsur
Nei
Adaptiv
Ja
Forbruk indikasjon
Ja
Åpent vindu deteksjon
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Ja
Kan styres via APP (application)
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa
Ja
Med IFTTT-støtte
Nei
1000W, 230V, Dobbel isolert (Cl.II), IP24, h: 330mm
Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmeovnen kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta.
H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovnens egenskaper, fra hvor som helst i verden.
Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovnens funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattetemperaturer.
H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey.
H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.