Glamox Heating - GVR 750W REFLEKTOROVN U/BR UTEN BRYTER
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7040665920100
Elnummer
5428427
Leverandørens varenummer
592010
Typebeskrivelse
5428427
Modell / utførelse
Andre
Spenningsområde
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer
4
Maks varmeeffekt
500 W
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Monteringsmetode
Andre
Effekttrinn FRA
Nei
Min. varmeeffekt
150 W
Min. monteringshøyde
1,8 m
Montering over stellebord
Nei
Høyde
100 mm
Bredde
605 mm
Dybde
132 mm
Farge
Hvit
RAL-nummer
9010
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Infrarød reflektorovn med overflate av polyesterlakk, GVR5 07 750W. L=605mm, 230V fast installasjon. Med trinnbryter, ekstern bryter må være for ulike element.