Gossen Metrawatt - ELIT PROFITEST PVsun memo kit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Grenseverdiindikering - Nei
RCD/FI-test - Nei
Måling av lekasjestrøm med adapter - Nei
Isolasjonsmotstandsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811208974
Elnummer
8003508
Leverandørens varenummer
10280002
Typebeskrivelse
8003508
Indikering
Digital
Grenseverdiindikering
Nei
RCD/FI-test
Nei
Måling av lekasjestrøm med adapter
Nei
Isolasjonsmotstandsmåling
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon
Nei
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger
Nei
Test av overspenningsvern
Nei
Lavmotstandsmåling
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon
Nei
Jordingsmåling
Nei
Selektiv jordingsmåling
Nei
Jordsløyfemåling
Ja
Spesifikk jordingsmåling
Nei
Sløyfemotstand/impedansmåling
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning
Nei
Måling av nettets indre resistans
Nei
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern
Nei
RCD/FI-test med økende reststrøm
Nei
RCD/FI-analysefunksjon
Nei
PRCD testing Typ S, Typ K
Nei
Testing av IMD og RCM
Nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus
Nei
Feltrotasjonstest
Nei
Strukturert måleverdiminne
Ja
Datalogger
Ja
Grensesnitt
Ja
Skrivertilkobling
Nei
Integrert skriver
Nei
Fjernstyring for testutstyr
Nei
ELIT Profitest PVsun memo kit er godt egnet for testing av moduler og strenger i solcelleanlegget opp til 1000V/20A. Instrumentet leveres med både MC3 og MC4 måleledninger for enkel tilkobling. Målinger ihht EN 62446 kan enkelt og sikkert utføres, solinnstråling, temperatur og helningsvinkel kan dokumenteres med det inkluderte PCsun-sor adapteret. ELIT Profitest PVsun Memo har innebygd minne for over 10000 målinger som kan overføres til PC via USB og benyttes i rapporter som kan lages med programvaren som følger med.
Spenningsmåling: 0 ... 1000 V DC
Direktemåling av strøm: 0 ... 20 A DC
Isolasjonsresistans
- Måleområde: 0 ... 20 M
- Testspenninger: 250 V / 500 V / 1000 V DC
Spenning mot jord: 0 ... 1000 V DC
Kontinuitetsmåling av jordleder: 0 ... 10 / > 200 mA
Polaritetstest
Solinnstråling: 0 ... 2000 W/m2
Temperatur: -55 ... 99 °C
Helningsvinkel: 0 ... 90°
Kompakt og robust - for serviceoppdrag under røffe forhold
Toveis kommunikasjon via USB
Minne for mer enn 10000 målinger
PC programvare