Utgått
GROTHE - Gong benytter kun trafo.

GROTHE - Gong benytter kun trafo.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Lydstyrke - 85 dB

  • Strømtype - AC/DC

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Trådløs - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459441692

Elnummer

6210408

Leverandørens varenummer

Gong 169w

Typebeskrivelse

6210408

Kapslingsfarge

Andre

Lydstyrke

85 dB

Strømtype

AC/DC

Monteringsmetode

Påvegg

Trådløs

Nei

Kapslingsmateriale

Plast

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

1

Innebygd batteri

Nei

Bredde i antall modulmellomrom

5,77