OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer. Se forsiden for mer infoMer informasjon

Utgått
GROTHE - Sirene / Horn 110dB/A, 230VAC / 0,05A

GROTHE - Sirene / Horn 110dB/A, 230VAC / 0,05A

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Lydstyrke - 105 dB

  • Nominell spenning - 230 V

  • Strømtype - AC

  • Akustisk signaltype - Tone

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011459320171

Elnummer

6210441

Leverandørens varenummer

HORN 680 230V WS

Typebeskrivelse

6210441

Kapslingsmateriale

Plast

Lydstyrke

105 dB

Nominell spenning

230 V

Strømtype

AC

Akustisk signaltype

Tone

Kapslingsfarge

Hvit

Pneumatisk drift

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA)

4

Strømforbruk

0,05 A

Omgivelsestemperatur

-10...50 °C

Med kontakt

Nei

Lettmetall hus med grå hammer finnish.
Med sirenetut for korrekt akustikk.
Med vanntett membran for "grommet" innføring av kabel

Tekniske data
105 dB(A)
Konstant signal ved spenningstilførsel
Beskyttelsesgrad IP 54 (utendørs bruk)
DIN VDE 0700 / EN 60335-testet
440 x 140 x 160 mm
-10°C til +50°C
230V~ (0,05A)
50 Hz (60 Hz på forespørsel)