Utgått

Hager - DATAUTTAK 2XRJ45 CAT6A STP PH - G3140

Hager
KopierKopier
Hager - DATAUTTAK 2XRJ45 CAT6A STP PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Andre

  • Uttaksretning - Skrå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740207829

Elnummer

1200803

Leverandørens varenummer

G3140

Typebeskrivelse

Kontakter kategori 5/6/7, Kobber

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Andre

Uttaksretning:

Skrå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Utenpåliggende:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Kanalinstalasjon:

Ja

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Skrus

Monteringsarrangement:

Basiselement

Med plugger/koblinger:

Ja

Egnet for antall plugger/koblinger:

2

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

Ja

Avskjermet kapsling:

Ja

Med plass til etikett:

nei

Egnet for design:

Ja

Separat kabelavlastning:

Ja

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Klips

Med støvdeksel:

nei

Med endemotstand:

nei

Mekanisk koding:

Ja

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

71 mm

Enhet dybde:

40 mm

Antall moduler (ved modulbygging):

1

• Tele/Data, dobbel Kat.6a skjermet uttak • Skråstilte RJ45 uttak • 500 MHz • LSA plus tilkobling • Ledningsinnføring mulig fra 8 retninger.