Hager - Endestykke LF 40x60, Svart farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 57 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740856942
Elnummer
1200984
Leverandørens varenummer
LFF600669011
Typebeskrivelse
1200984
Høyde
60 mm
Bredde
57 mm
Modell / utførelse
Venstre/høyre
Materiale
Plast
Farge
Antrasitt
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Låsbar
RAL-nummer
9011
Beskyttelseslag
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Slagfasthet
IK04
Driftstemperaturområde
-15...45 °C
Endestykke LF 40x60, Svart farge