Hager - Endestykke for BRP str 130mm hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740213486
Elnummer
1207814
Leverandørens varenummer
BRP6513069010
Typebeskrivelse
1207814
Høyde
65 mm
Bredde
130 mm
Modell / utførelse
Venstre/høyre
Materiale
Plast
Materialkvalitet
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Type feste
Låsbar
RAL-nummer
9010
Beskyttelseslag
Nei
Endestykke. Materiale: Hard Plast Leveringsform: En del. Standardfarge: Polarhvit RAL9010
For BRP hvit i str 130mm