Hager - Faseskinne 2-pol 80A, 16 moduler, tilpasset Hager rehabramme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Lengde - 280 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Egnet for antall enheter - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613741501
Elnummer
1659356
Leverandørens varenummer
KDN280P
Typebeskrivelse
1659356
Antall faser
2
Antall poler
2
Lengde
280 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu
80 A
Egnet for antall enheter
8
Tverrsnitt
16 mm²
Kan kuttes i størrelse
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
16
Type strømtilkobling
Gaffel
Isolert
Ja
Type merkespenning
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue
400 V
Egnet for enheter med N-leder
Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt
Nei
Faseskinne 2-polet; Lengde 16 moduler: 3-poler L1-L2 ( L1-N ): Tverrsnitt 16mm2 CU; Driftsmålestrøm 80A