Hager - Faseskinne, 3-pol, 12 mod, 80A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Lengde - 210 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613741006
Elnummer
1659360
Leverandørens varenummer
KDN380A
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall faser
3
Antall poler
3
Fordelingsmåling
17,5 mm
Lengde
210 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu
80 A
Egnet for antall enheter
4
Tverrsnitt
16 mm²
Kan kuttes i størrelse
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
12
Type strømtilkobling
Gaffel
Isolert
Ja
Type merkespenning
4,5 kV
Maks nominell driftsspenning Ue
400 V
Egnet for enheter med N-leder
Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt
Nei
Farge
Grå
Faseskinne 3P : Lengde 12 moduler: 3 poler L1 - L2 - L3: Tverrsnitt 16mm2 cu: Driftsmålestrøm 80A