Hager - Dørlukker, innfelt dørhåndtak, til univers IP54-55 skap, for euro 40 og 50 mm profil sylinder
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Svingarm
Vippe - Ja
Låses med hengelås - Nei
Stanglås (trepunktslåsing) - Nei
Type tetning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612765348
Elnummer
2467497
Leverandørens varenummer
FZ534
Typebeskrivelse
2467497
Type håndtak
Svingarm
Vippe
Ja
Låses med hengelås
Nei
Stanglås (trepunktslåsing)
Nei
Type tetning
Andre
Dørlukker FZ534 med Hager logo, til Hager univers skap. FZ534 kan erstatte FZ537 hvis 50 mm euro låssylinder ønskes benyttet, slik som OLU-, OLH-, BLU-, BLH-, TEV20-, TEV201. IP54 skap serie FA*, FT*, FG*, og IP65 skap polyester serie FL*, blir levert med dekkplate FZ536 og FZ503 firkant innsats som standard. FZ534 kan erstatte FZ536 + FZ503. Til FZ537 kan 40 mm euro sylinder FZ506 - FZ519 - FZ520 benyttes, ikke 50 mm, da må FZ534 velges.