OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Hager - FZ662 SOKKEL FOR FA22HH=20 CM

Hager - FZ662 SOKKEL FOR FA22HH=20 CM

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 550 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612766628

Elnummer

2467195

Leverandørens varenummer

FZ662

Typebeskrivelse

2467195

Modell / utførelse

Sokkel, komplett

Materiale

Stål

Bredde

550 mm

Høyde

200 mm

Farge

Grå

Bredde for skapinnbygging

575 mm

Dybde for skapinnbygging

350 mm

Passer for innblåsning/utlufting

Nei

Egnet for utendørs bruk

Nei

Dybde

350 mm

SOKKEL FOR FA22HH=20 cm