Utgått
Hager - Gulvskap inkl. sokkel univers FR22H1 IP55 kl.II stål

Hager - Gulvskap inkl. sokkel univers FR22H1 IP55 kl.II stål

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvinstallasjon

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Med utsparing

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612510269

Elnummer

2467205

Leverandørens varenummer

FA22H

Typebeskrivelse

2467205

Monteringsmetode

Gulvinstallasjon

Type avdekning

Deksel

Utførelse deksel

Med utsparing

Bredde i antall modulmellomrom

24

Kapslingsmateriale

Stål

Type dør

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør

Nei

Med lås

Ja

Nominell strøm (In)

630 A

Høyde

1850 mm

Bredde

550 mm

Dybde

350 mm

Innbyggingsdybde

350 mm

Innvendig dybde

350 mm

Platetykkelse I skap

2 mm

Platetykkelse I dør/deksel

2 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

Antall moduler

48

Antall rader

12

Antall åpninger for flensplater

4

Utvidelsesmulighet

Nei

Antall kabellinnganger

4

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Med monteringsplate

Nei

For utendørsbruk

Nei

Egnet for lynvern

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Isoleringsklasse

II

Slagfasthet

IK10

Funksjonssikkerhet

Uten

Dekk til med overtrykksavlastning

Nei

Norm EN 60439: Gulvskap IP 54 tomt skap, med dør av 1,5 mm forsinket stålplate, profilert, brennlakkert, 350 mm. dypt: Isolasjonsklasse II , dobbeltisolert: Merkestrøm 630 A: Skap for montering på vegg, beregnet for innbygging av lavspent fordelingsutstyr inntil 630 A. Tomt skap med dør, forberedt for montering av vertikale skinner for feste av montasjesystemet univers N. Kabelinnføringer oppe med hurtigfeste og pakning. Flenser med innstøpte pakknipler i topp. Ingen kabelinnføringer i bunn.