Utgått
Hager - Innvendig hjørne for FB80130 GRÅ

Hager - Innvendig hjørne for FB80130 GRÅ

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 82 mm

  • Bredde - 130 mm

  • Modell / utførelse - Underdel og overdel

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740100489

Elnummer

1201239

Leverandørens varenummer

L87617030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde

82 mm

Bredde

130 mm

Modell / utførelse

Underdel og overdel

Vinkelområde

90...90 °

Farge

Grå

Materiale

Plast

Materialkvalitet

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri

Nei

Antibakteriell behandling

Nei

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse

Nei

Type feste

Hullet bunn

RAL-nummer

7030

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelseslag

Nei

Slagfasthet

IK07

Driftstemperaturområde

-5...60 °C

• Formdeler for FB installasjonskanal • Materiale: Hard PVC • Standardfarge: Polarhvit RAL9010, Grå RAL7030