Hager - IP30-kapsling for automatsikring, 4,5 modul, plomberbar, 125A 400V, for DIN-skinnemontasje
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 5
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616530379
Elnummer
1659279
Leverandørens varenummer
VM03N
Typebeskrivelse
Inntaksboks isolerstoff
Monteringsmetode
Andre
Antall rader
1
Bredde i antall modulmellomrom
5
Kapslingsmateriale
Plast
Farge
Hvit
Type avdekning
Deksel
Utførelse deksel
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør
Nei
Med lås
Nei
Type tetning
Andre
Innbyggingsdybde
68 mm
DIN-skinne
Ja
Med monteringsplate
Nei
Utvidelsesmulighet
Ja
EMC-utførelse
Nei
RAL-nummer
9010
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Høyde
143 mm
Bredde
90 mm
Dybde
68 mm
Modulær IP 30 kapsling for alle størrelser: Montasje for DIN skinne.