Hager - Jordfeilautomat 2p 10A C-kar 30mA
Elnummer 1660671
Lev. Varenr. ADA260N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 10 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Medkoblende nulleder - Ja
Merkespenning - 240 V
Nominell isolasjonspenning Ui - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare