Hager - Jordfeilblokk 2-pol 30mA type A, 2-mod, In 63A - BD263N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...400 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 30...30 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611342540
Elnummer
1660690
Leverandørens varenummer
BD263N
Typebeskrivelse
Jordfeilmod.f/ elementautomat. =<63A
Merkespenning:
220...400 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
30...30 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
4,5 kA
Frekvens:
50 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C


