Utgått
Hager - Jordfeilbryter 25-100A, type A

Hager - Jordfeilbryter 25-100A, type A

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...400 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 100...100 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250611616917

Elnummer

1663811

Leverandørens varenummer

CEA425N

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Merkespenning fra/til

220...400 V

Merkestrøm

25 A

Nominell feilstrøm fra/til

100...100 A

Antall poler

4

Lekkasjestrømtype

A

Justerbar nominell feilstøm

Nei

Maks forsinkelse

0 ms

Justerbar forsinkelse

Nei

Støtstrømskapasitet

4,5 kA

Frekvens

50 Hz

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1,5...16 mm²

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Med forriglingsmekanisme

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Norm: EN 61 008-1: Merkespenning 230/400V: Driftstrøm 25A - 40A - 63A - 80A - 100A: Følsomhet 30mA - 100mA - 300mA -500mA: A-type: Pulsstrømssensitiv og støtstrømsfast til 250A: Kortsluttningsfast 6 kA ved 63A forsikring. Moduler 2 og 4: BiConnect klemmer: Kabeltverrsnitt 16mm2 - 25mm2 CU: Poler 2 og 4: Faseskinne kan benyttes: Tileggsutstyr, Alarm og hjelpekontakt.