Hager - Jordfeilbryter 40-63A, type B - CDB440D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250611618324
Elnummer
1663840
Leverandørens varenummer
CDB440D
Typebeskrivelse
1663840
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
B
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
70 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


