Hager - Jordfeilrele, 4-kanal, justerbart 30mA-10A, tidsforsinkelse 0-10sek, 50% varsel, vekselkontakt 6A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 1000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613281359
Elnummer
1660562
Leverandørens varenummer
HR534
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC
0...0 V
Nominell feilstrøm fra/til
0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse
1000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue
230 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
230...230 V
Justerbar forsinkelse
Ja
Standard jordfeilrele med 1 vekselkontakt: Modulær utførelse : 3 moduler: Styrespenning 230V: LCD display: Justerbar jordfeilstrøm, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A, 3A, 5A, 10A: Justerbar forsinkelse 0 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 1 - 3 sekunder: Lysdiode for spenning og jordfeil: Signalutgang ved 50% feilstrøm: Visning av feilstrøm i %.