Utgått
Hager - MONT.SETT 2SKAP O. IP54 4BR.

Hager - MONT.SETT 2SKAP O. IP54 4BR.

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtesett, oppe

  • Bredde - 162 mm

  • Høyde - 60 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612767199

Elnummer

2467428

Leverandørens varenummer

FZ719

Typebeskrivelse

2467428

Modell / utførelse

Skjøtesett, oppe

Bredde

162 mm

Høyde

60 mm

Materiale

Stål

Farge

Grå

Dybde

255 mm

RAL-nummer

7035

Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,