Utgått
Hager - Overspenningsvern SPN315, 3-pol 230/400V TT/TNC nett, Uc 275V, Up=1,5kV, In 20kA, Imax 40kA, type 2 (kl.C)

Hager - Overspenningsvern SPN315, 3-pol 230/400V TT/TNC nett, Uc 275V, Up=1,5kV, In 20kA, Imax 40kA, type 2 (kl.C)

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Merkespenning AC - 400 V

  • Sikkerhetsnivå - 1,25 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615660732

Elnummer

1659306

Leverandørens varenummer

SPN315

Typebeskrivelse

Mellomvern

Antall ledere (uten jord)

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20)

20 kA

Merkespenning AC

400 V

Sikkerhetsnivå

1,25 kV

Monteringsmetode

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC

Nei

Netttype IT

Nei

Netttype TN

Ja

Netttype TN-C

Ja

Netttype TN-C-S

Ja

Netttype TN-S

Ja

Netttype TT

Ja

Netttype andre

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)

40 kA

Merkespenning DC

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC

275 V

Maks. kontinuerlig spenning DC

0 V

Maks. PV spenning

0 V

Sikkerhetsnivå L-N

1,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE

1,25 kV

Maks. overstrømsbeskyttelse, parallellkobling (sikring)

125 A

Maks. overstrømsbeskyttelse, seriekobling (sikring)

125 A

Kortslutningsfasthet (Isccr)

10 kA

Inegrert sikring

Nei

DIN-størrelse

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)

25 mm²

Med fjernkontakt

Nei

Signalisering ved enheten

Optisk

Testklasse type 2

Ja

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Klasse C, Mellomvern: Nominell spenning 230 V~: Merkespenning Uc 275 V~ 440 V~: Avledningsevne In (8/20 us) 15 kA: Avledningsevne Imax (8/20 µs) 40 kA: Avledningsspenning Up =?1,5 kV =?2,2 kV: maks. forsikring 125A: Nett-system IT, TT og TN: Prinsipp Varistoravleder.Brukes som hovedvern, eller som mellomvern etter et klasse B-vern. I sistnevnte tilfelle må avstand mellom vern klasse B og C minst være 15 meter, ellers må induktans SP937 brukes. Mellomvern finnes med både 275V og 440V tennspenning, og kan leveres med signalkontakt. Disse vernene har utskiftbare patroner. Dette vernet er i stand til å avlede støtstrømmer med bølgeform 8/20 us på 15 kA flere ganger. Overspenningsvernet er utstyrt med termisk sikring.