Utgått

Hager - RAMME 2XRJ45, 80MM, H.FRI. ALU - G3234LAN

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME 2XRJ45, 80MM, H.FRI. ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Enhetstype - Utstyr med sentralskive

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740209045

Elnummer

1200823

Leverandørens varenummer

G3234LAN

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Enhetstype:

Utstyr med sentralskive

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Andre

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

52 mm

Åpningens høyde:

52 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

0

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

Ja

• Uttaksramme med senterplate 2xRJ45 • Sammenkoblingsbar • Stor toleranse ved kapp av kanalfront • Materiale: PVC eller halogenfriplast (PC/ABS)