Utgått

Hager - RAMME FOR BRN KALLYSTO 80MM PH - G33309010

Hager
KopierKopier
Hager - RAMME FOR BRN KALLYSTO 80MM PH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 80 mm

  • Antall enheter - 1

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740193177

Elnummer

1206094

Leverandørens varenummer

G33309010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Overdelsbredde:

80 mm

Antall enheter:

1

Modell / utførelse:

Glatt

Farge:

Hvit

Lengde:

100 mm

Åpningens bredde:

57 mm

Åpningens høyde:

57 mm

Åpningens diameter:

0 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Innvendig

Skjøtedeksel:

Ja

Med tekstfelt:

nei

• Sammenkoblingsbare • Stor toleranse ved kapping av kanalfront • Både for horisontal og vertikal montasje • Materiale: Halogenfriplast (PC/ABS) • Leveringsform: Komplett ramme