Hager - Sikringslastskillebryter for gG 22x58mm (LF580-590-599G) sikring, 3-pol 125A, 120kA, 690V, 6-mod
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 400 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 22 x 58 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250614197031
Elnummer
1660680
Leverandørens varenummer
LS703
Typebeskrivelse
1660680
Nominell spenning
400 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
For sikringsstørrelse
22 x 58 mm
Antall poler
3
Medkoblende nulleder
Nei
Låsbar
Nei
Optisk feilmelder
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
8
Innbyggingsdybde
125 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP23
Produktstandard/ norm: EN 60947-3. Sikringskillebryter for gG/ gM sikringer 22x58mm (LF580-590-599G), 80 - 125A 690V. Tilgjengelig som 3 pol (6 moduler), og 3+N (8 moduler) for TN anlegg. Sikringsskillebryter har LED signal ved feil/ defekt sikring. All polig brudd ved betjening av håndtak. Sikringer skiftes enkelt ved å felle ut håndtak, ta ut patron med fingrene og sette inn ny. Fullstendig skille ved åpen bryter fjerner fare for berøringsspenning etter bryter. Fjærtrykk ved innlegg av håndtak gir riktig og varig kontakttrykk fra tilkoblingsterminaler til bevegelig del/ sikring. Tilrettelagt for låsing med hengelås, eller plombering.