Hager - D02 Sikringslastskillebryter, 4-pol 63A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
DIN-størrelse - D02
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 63 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250610740590
Elnummer
1663781
Leverandørens varenummer
L74M
Typebeskrivelse
1663781
Antall poler
4
DIN-størrelse
D02
Merkespenning
400 V
Merkestrøm
63 A
Produktstandard/ norm: EN 60947-3. D0-Sikringslastskillebryter, for D02 sikringer 20-63A. Tilgjengelig som 1 til 4 pol, og 1+N eller 3+N for TN anlegg. 1,5 modul pr pol. Sikringsskillebryter har LED signal ved feil/ defekt sikring. All polig brudd ved betjening av håndtak. Sikringer skiftes enkelt ved å felle ut håndtak, ta ut patron med fingrene og sette inn ny. Fullstendig skille ved åpen bryter fjerner fare for berøringsspenning. Fjærtrykk ved innlegg av håndtak gir riktig og varig kontakttrykk fra tilkoblingsterminaler til bevegelig del/ sikring. Tilrettelagt for låsing med hengelås, eller plombering.