Utgått
Hager - SKILLESTYKKE FOR BR NETWAY

Hager - SKILLESTYKKE FOR BR NETWAY

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Type feste - Låsbar

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740841610

Elnummer

1205914

Leverandørens varenummer

G1607

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse

Enkelt

Type feste

Låsbar

Lengde

2000 mm

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Andre

Halogenfri

Ja

• Materiale: PVC