OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Hager - SOKKEL 3 FELT H=10CM IP54

Hager - SOKKEL 3 FELT H=10CM IP54

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 100 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612766338

Elnummer

2467412

Leverandørens varenummer

FZ633

Typebeskrivelse

2467412

Modell / utførelse

Sokkel, komplett

Materiale

Stål

Bredde

300 mm

Høyde

100 mm

Farge

Grå

Bredde for skapinnbygging

300 mm

Dybde for skapinnbygging

275 mm

Passer for innblåsning/utlufting

Nei

Egnet for kabelrangering

Nei

Egnet for utendørs bruk

Nei

Dybde

275 mm

Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,