Hager - Stikk dobbel innfelt GD2001PERL Dansk type - GD2001PERL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall enheter - 1
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006740140
Elnummer
1205893
Leverandørens varenummer
GD2001PERL
Typebeskrivelse
1205893
Modell / utførelse:
Andre
Antall enheter:
1
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Antall aktive kontakter (flat):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Avtrykk/indikering:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Andre
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
nei
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
nei
Nominell spenning:
0 V
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
130 mm
Enhet høyde:
65 mm
Enhet dybde:
65 mm
Min. dybde på apparatboks:
65 mm


