Hager - T OG X-STYKKE FOR BRSN90170 PH - G19669010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Forgreningsbredde - 170 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
BR Netway
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740862370
Elnummer
1207724
Leverandørens varenummer
G19669010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Bredde:
170 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Forgreningsbredde:
170 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


