Hager - univers N kit, til univers skap, montasjeplate bak tett deksel, h15xb25cm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med monteringsplate - Ja
Med monteringsskinne - Nei
Med avdekning - Ja
Høyde - 150 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616141377
Elnummer
2468060
Leverandørens varenummer
UD11C1
Typebeskrivelse
2468060
Med monteringsplate
Ja
Med monteringsskinne
Nei
Med avdekning
Ja
Høyde
150 mm
Bredde
250 mm
Innbyggingsdybde
110 mm
Dybde
110 mm
univers N tavle-/ skapinnredningssystem, iht EN 61 439. univers N kit/ systemmoduler og tilhørende deler og komponenter, kan kombineres med univers skap, for tavler til og med 400V AC, 1600A. univers kit og univers skap er et modul basert system. Modulene er standard 1-radhøyde 150 mm, 1-feltbredde 250 mm. 1-radhøyde = 150 mm, 2-radhøyder = 300 mm, 3-radhøyder = 450 mm, osv. 1-feltbredde = 250 mm, 2-feltbredder = 500 mm, 3-feltbredder = 750 mm. begreset av skapstørrelse, og utvalg av de forskjellige univers N kit. univers N skapinnredning, kan benyttes i ip30 stativer, ip30, ip41, ip44, ip54, ip55, ip65 skap. Farge, hvit ral 9010, merkestrøm maks 1600A. univers N kit/ systemmoduler finnes for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, cu-skinner/ samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere. Se hager kataloger for utvalg, se hager.no, hager.se, hager.de for mer info.