Hager - Tildekningsprof 110X150X2000Mm - RK1507035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 110 mm
Bredde - 150 mm
Farge - Grå
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Tehalit Rangerkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4012740114370
Elnummer
1278688
Leverandørens varenummer
RK1507035
Typebeskrivelse
1278688
Høyde:
110 mm
Bredde:
150 mm
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
• Tehalit rangerkanal består av minst to profilholdere, en tildekningsprofil og endekappe for venstre og høyre. • Hver størrelse tilbyr to bredder og tildekningen er rask og enkel å montere. • Standard farge: RAL 9010, Polarhvit, andre farger på forespørsel. • Lengde: 2000mm • Materiale: PVC
ProduktbladPDF


