Hager - Tilkoblingsklemme al-cu 25-150² g.gr - K150AE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 315 A
Merkespenning - 230 V
Bredde - 31 mm
Høyde - 54 mm
Dybde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613803803
Elnummer
1202801
Leverandørens varenummer
K150AE
Typebeskrivelse
1202801
Merkestrøm In:
315 A
Merkespenning:
230 V
Bredde:
31 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
84 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingsklemme K150*, for tilkobling av al og cu ledere, 25-240mm2. Montering på din-skinne eller skrus fast på montasjeplate. Max belastningsstrøm Ib på klemme, inntil 315A for cu, 250A for al leder. Merkespenning, Un 1000V AC og DC. Tiltrekkingsmoment, inntil 14Nm for 25-50mm2, 30Nm fra 70-150mm2. Installasjonsmål, høyde 54mm, bredde 31mm, dybde 84mm. Tilgjengelige med gul-grønn, blå og grå produktmerking.


