Hager - Tks tilknytningsskap, 230V IT 125A inntak, 6 måleranlegg, kl.I - jord, RAL8022 svart-brun farge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall måleplasser - 6
Monteringsmetode - Påvegg
Antall felt - 4
Nedre tilkoblingsrom - Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741956
Elnummer
2400359
Leverandørens varenummer
TSFT746MITR8022
Typebeskrivelse
2400359
Antall måleplasser
6
Monteringsmetode
Påvegg
Antall felt
4
Nedre tilkoblingsrom
Med DIN-skinne
Antall fordelingsrekker
7
Beskyttelsesklasse IP
IP55
Bredde
1050 mm
Høyde
1100 mm
Dybde
275 mm
Innbyggingsbredde
1050 mm
Innbyggingshøyde
1100 mm
Innbyggingsdybde
275 mm
Tks tilknytningsskap, 230V IT 125A inntak, 6 måleranlegg, kl.I - jord, RAL8022 svart-brun farge. univers veggskap FT74EWR8022 (h1100 b1050 d275 mm), ip55, iht EN 61439. Skapet er i rustfritt stål AISI 304. Elnr er en pakke, for selvbygging. Målerskap med inntaksfelt for NEK 399 løsninger. Inntaksbryter er sikringsskillebryter LT058, for inntil 160A nh00 sikringer. Skapets innredning utføres med univers N kit, og leveres med veggbraketter FZ829. Sokkel FZ644WR8022 til skapet må kjøpes separat. Skapet er ment for veggmontasje, sokkel som evt kabelskjuler. Med/ uten sokkel, sikre noen cm frigang fra skapets bunn til mark, for utlufting og reduksjon av kondensproblem. Varme-element for reduksjon av kondensproblem må kjøpes separat. Kabelinnføring i bunn. Leveres med ulakkert stålflens FZ402W med utstansinger for PG nippler el.l og/ eller membranflens FZ402. Avklar med målerleverandør om antenne og behov/ plassering. Framføring av målerantenneledning best gjennom flens i skapets bunn og opp bak skapets rygg. Evt må hull tas i skapets rygg for framføring av målerantenneledning. Ekom felt for abonnentene må tilbys i eget skap ved siden av, eller etter annen avtale for anlegget.