Utgått
Hager - TOM SYS.MOD.DØRSLANGE, 1H, 1F

Hager - TOM SYS.MOD.DØRSLANGE, 1H, 1F

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Avdekningens farge - Grå

  • Dybde - 110 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616170049

Elnummer

2468072

Leverandørens varenummer

UG11B1

Typebeskrivelse

2468072

Høyde

150 mm

Bredde

250 mm

Avdekningens farge

Grå

Dybde

110 mm

Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,