Utgått
Hager - VEGGSK 95X30X27,5CM IP54 KL.II

Hager - VEGGSK 95X30X27,5CM IP54 KL.II

Hager

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Med utsparing

  • Bredde i antall modulmellomrom - 12

  • Kapslingsmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612701360

Elnummer

2467053

Leverandørens varenummer

FT61S

Typebeskrivelse

2467053

Monteringsmetode

Påvegg

Type avdekning

Deksel

Utførelse deksel

Med utsparing

Bredde i antall modulmellomrom

12

Kapslingsmateriale

Stål

Type dør

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør

Nei

Med lås

Ja

Nominell strøm (In)

630 A

Høyde

950 mm

Bredde

300 mm

Dybde

275 mm

Innbyggingsdybde

275 mm

Innvendig dybde

275 mm

Platetykkelse I skap

2 mm

Platetykkelse I dør/deksel

2 mm

RAL-nummer

7035

Antall moduler

72

Antall rader

6

Antall åpninger for flensplater

2

Utvidelsesmulighet

Nei

Antall kabellinnganger

2

Overflatebeskyttelse

Pulverlakkert

Med monteringsplate

Nei

For utendørsbruk

Nei

Egnet for lynvern

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Isoleringsklasse

II

Slagfasthet

IK10

Funksjonssikkerhet

Uten

NORM: EN60439-1 og 3: Tomt vegg med dør i metall :Farge, RAL 7032: Skapene er av 1,5mm forsinket stålplate: Skapene er forberdt for montasje av innvendig montasjesystem Univers N: IP54: Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert: Merkedata 400V: .Dybde 275mm, Høyde 500 til 1400mm , Bredde 300 til 1050mm: Leveres med flenser med innstøpte membranippler i topp og flens for PG-nippler i bunn