Utgått
Helian - LED Flex 5mm 9,6W/m 2700K

Helian - LED Flex 5mm 9,6W/m 2700K

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lysstyrke pr. meter - 410 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215889

Elnummer

3702367

Leverandørens varenummer

HL-R120X3528-F3 2700K

Typebeskrivelse

3702367

Modell / utførelse

Bånd

Monteringsmetode

Utenpåliggende

Lysstyrke pr. meter

410 lm

Lampespenning

24...24 V

Lysfarge

Hvit

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter

120

Antall lyspunkter pr. fot

40

Lampeeffekt pr. meter

9,6 W

Lampeffekt pr. fot

3,2 W

Spenningstype

DC

Strålingsvinkel

120 °

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Isoleringsklasse

II

Maks systemeffekt

9,6 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad

0,9

Bredde

5 mm

Høyde/dybde

2,2 mm

Lengde

5000 mm

Diameter

0 mm

Minste bøyeradius

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt

5 mm

Med endestykke

Nei

Med tilkoblingssett

Nei

Med beskyttelsesdeksel

Nei

Selvklebende

Ja

Type kabling

Avslutning

Antall poler

0

Ledertversnitt

0,5 mm²

Tilkoblingstype

Lodde

Fleksibel dimbar 24V LED stripe på 9,6W/m som har mange bruksområder. Den supersmale designen gjør den meget fleksibel og enkel å tilpasse på de fleste steder. Monteringen gjøres enkelt med dobbeltsidig 3M tape på baksiden. Leveres i 5 m ruller. LED stripen kan kuttes på markerte linjer hver 5 cm. Passer også i våre aluminiumsprofiler.