HellermanTyton - HCRN-2-Blister

HellermanTyton

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall klemmeposisjoner - 2

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²

  • Farge - Fargeløs

  • Med betjeningshendel - Ja

  • Gjennomsiktig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026657899

Elnummer

1243159

Leverandørens varenummer

148-90062

Typebeskrivelse

HCRN-2-Blister-PC-CL

Antall klemmeposisjoner

2

Nominellt tverrsnitt fra/til

0,2...4 mm²

Farge

Fargeløs

Med betjeningshendel

Ja

Gjennomsiktig

Ja

Egnet for solid leder

Ja

Egnet for fleksibel leder

Ja

Egnet for flertrådet leder

Ja

HelaCon Innstikklemme HCRN-2-Blister Universelle åpningsbare koblingsklemmer med for alle ledningstyper