HellermanTyton - Koblingsboks DK 0606 B 6mm²

HellermanTyton - Koblingsboks DK 0606 B 6mm²

HellermanTyton

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Skruklemme

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Farge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591134435

Elnummer

1270413

Leverandørens varenummer

DK 0606 B

Typebeskrivelse

1270413

Utstyrt med

Skruklemme

Form

Rektangulær

Monteringsmetode

Vegg-/takmontering

Farge

Svart

Beskyttelsesklasse IP

IP66

Maks ledertverrsnitt

6 mm²

For rør med diameter

Andre

Innløp bakfra

Ja

Lengde

130 mm

Bredde

130 mm

Dybde

77 mm

Sammenkoblbar

Nei

Antall innføringer

8

Type kapslingsgjennomføring

Tetningsmembran

Materiale

Plast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Utførelse deksel

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel

Nei

Festing av deksel

Skrudd

Kan innstøpes

Nei

Støpemasse inkludert

Nei

Plomberbar

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui

690 V

Funksjonssikkerhet

Uten

Med avskjerming

Nei

Korrosjonsbestandig

Ja

Driftstemperaturområde

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

For Ex-sone

Uten

For Ex sone - støv

Uten

DK 0606 B
1,5-6 mm², Cu 3~
Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
5-polet pr. pol 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
Med elastiske membraner som kan fjernes for kabelinngang via kabelgjennomføringer, tetningsområde 9,0-21,0 mm
Med én kabelinngang i bunnen, tetningsområde Ø 9,0-20,0 mm
Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
Holdestropp og eksterne braketter for veggmontering inkludert
Fargetone: svart, RAL 9011
For å lukke åpnede membraner bruk hylser type EDK. Tetthetsgrad = IP 66
Farge grå RAL 7036