Utgått
Helvar - DIGIDIM 132 panel Sort

Helvar - DIGIDIM 132 panel Sort

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 16 V

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Styrestrøm - 10 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215254

Elnummer

1472661

Leverandørens varenummer

DIGIDIM 131B

Typebeskrivelse

1472661

Monteringsmetode

Innfelt

Merkestrøm

0 A

Nominell spenning

16 V

Betjeningsmåte

Andre

Styrestrøm

10 mA

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Ja

Dimming DSI

Nei

Dimming Touch and Dim

Ja

Dimming trykknapp

Ja

Dimming leverandørspesifikk

Ja

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer

Ja

Kan brukes med overføringsknapp

Ja

Min. dybde på apparatboks

35 mm

Kan brukes med infrarød-knapp

Ja

Enhet bredde

48,4 mm

Enhet høyde

35,4 mm

Enhet dybde

31,8 mm

Trykknappanel, 2 knapper, Opp/Ned sort u/ramme.

De modulære frontpanelene er fullt ut DALI-kompatible, som gir basiskontroll i lysstyringsanlegget. Utvalget av paneltyper inneholder trykknappaneler, dreie- og skyvepotensiometer, med et stort utvalg av fronter og dekkrammer.
Hovedfunksjoner:

• LED-indikator og en IR-mottaker
• Ferdig programmert
• Passer i standard veggboks
• Dobbel veggboks har plass tl 3 moduler
• DIGIDIM / DALI

Tekniske data:
DALI spenningstilførsel: 13 - 22.5 V
DALI strømforbruk: 10 mA
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: 30